※AR アームホールド形
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
AR アームブレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51453464
品番
AR250
参考基準価格(税別)
¥60,550
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/7500
連結時/7000
適合
(電源箱)DMP20/24A
軸径(Φmm)
12
幅(mm)
47
ブレーキ
ワーナーブレーキ
質量(kg)
0.78
消費電力75℃(W)
7
外径(Φmm)
64
定格電圧 DC V
24
静摩擦トルク(Nm)
7