※JB
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
JB セルキャブブレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51453525
品番
JB-1.2
参考基準価格(税別)
¥31,640
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/7500
制動時/6000
静摩擦トルク(Nm)
12
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
11
許容総仕事量(J)
2.3×10
8
外径(Φmm)
96
幅(mm)
43
軸径(Φmm)
15
質量(kg)
1.1
適合
(電源箱)DMP-20/24A