カーツ (KAAZ)
カーツ (KAAZ)の エンジンブロア
エアランチャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51455366
品番
BZ450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
2サイクルエンジン
3Dファン(特許取得)採用で作業効率アップ。
ワンランク上の風量・風速を実現。
用途
農場:農場の落葉や、草刈後の清掃に。(草寄)
公園緑化:芝生、砂、小石等の清掃や、草刈後の清掃に。
町内清掃:道路脇や公園などの落葉や、草刈後の清掃に。
お寺・神社:境内の落葉の清掃に。
ゴルフ場:ティーグランド、グリーンバンカー、駐車場等の落葉、芝生、砂、小石等の清掃に。
イベント会場:紙ふぶき、ゴミなどの清掃に。
質量(kg)
6.2
最大風量(m
3
/min)
12.3
最大風速(m/s)
72.5
エンジン型式
KOHTAR K26 25.4cm
3
注意
※エンジンカバーが赤色の場合があります。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません