インラインバルブ(流量制御弁)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)(許容)40 注文コード51462424 品番V-77
参考基準価格(税別)¥73,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は流量など4種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)70 仕様フローコントロールバルブ 質量(kg)0.76 管接続口径3/8 ねじの種類NPT クラッキング圧力(MPa)0.05 流量(L/min)(許容)40 バルブ種類流量制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする