画像準備中

コントローラ 12V/120W パラレル 4ch

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51462865 品番OPPX-12012P4
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
タイプEthernet無 出力電圧(V)12 チャンネル数4ch 電源電圧(V)DC24±10% 容量(W)120(30/ch) 調光方式PWM調光方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする