OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の ステージ/画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 画像処理
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 照明
コントローラ 12V/120W イーサネット4ch
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51462874
品番
OPPX-12012E4
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥112,849
販売価格(税別)
¥
102,590
バスケットに入れる
タイプ
Ethernet有
出力電圧(V)
12
チャンネル数
4ch
電源電圧(V)
DC24±10%
容量(W)
120(30/ch)
調光方式
PWM調光方式