画像準備中

コントローラ 24V/100W ハパラレル 2ch

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51462926 品番OPPX-10024P2
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
タイプEthernet無 出力電圧(V)24 チャンネル数2ch 電源電圧(V)DC24±10% 容量(W)100(50/ch) 調光方式PWM調光方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする