※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS201A11113 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA 51463818 VDS201A11113 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA 51463818

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51463818 品番VDS201A11113
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1〜20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。

寸法L(mm)102 寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)11.113 寸法L3(mm)55 寸法L4(mm)40 寸法LS(mm)45 寸法L5(mm)1.9 刃型スパイラル クーラント穴なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする