※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS201A16300 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA 51464046 VDS201A16300 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA 51464046

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51464046 品番VDS201A16300
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1〜20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。

寸法L(mm)123 寸法D(mm)18 寸法D1(Φmm)16.3 寸法L3(mm)73 寸法L4(mm)51 寸法LS(mm)48 寸法L5(mm)2.8 刃型スパイラル クーラント穴なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする