※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS202A08200 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA 51466058 VDS202A08200 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA 51466058

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51466058 品番VDS202A08200
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1〜20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。

寸法L(mm)103 寸法D(mm)10 寸法D1(Φmm)8.2 寸法L3(mm)61 寸法L4(mm)49 寸法LS(mm)40 寸法L5(mm)1.4 刃型スパイラル クーラント穴なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする