※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS202A06528 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA 51467266 VDS202A06528 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA 51467266

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51467266 品番VDS202A06528
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1〜20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。

寸法L(mm)91 寸法D(mm)8 寸法D1(Φmm)6.528 寸法L3(mm)53 寸法L4(mm)43 寸法LS(mm)36 寸法L5(mm)1.1 刃型スパイラル クーラント穴なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする