ハマナカ
ハマナカの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
ハマナカの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
ハマナカの その他雑貨/インテリア材料
アンデミルミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51476086
品番
H205-586
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
極太〜超極太毛糸に最適!(15号〜10mm)
大・中・小の8つのパーツの組み立て式で、目数の調整ができます(最大42目)パーツは円形に組み立てて使用します。
付属品
取扱説明書・テキスト
セット内容
【目数8目:幅22.4cm:高さ12.6cm:入数4枚】【目数3目:幅8.8cm:高さ12.6cm:入数2枚】【目数2目:幅6.1cm:高さ12.6cm:入数2枚】
材質
ポリプロピレン100% 1mm厚
色
グリーン