SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
SHINKO(シンコータイヤ)の 自転車タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の シティータイヤ
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
サイズ
26×1.3/8
色
ブラック/ブラウン
注文コード
51481090
品番
26780051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。
耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。
5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
付属品
肉厚0.9mmノーマルチューブ
セット内容
タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
色
ブラック/ブラウン
サイズ
26×1.3/8
規格
W/O
ETRTO規格
37-590
標準空気圧
3(kgf/cm
2
)
標準空気圧(kPa)
300
標準空気圧(PSI)
45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51481090
26780051
26133146
-
Sタ・チペア
SHINKO(シンコータイヤ)
1個
¥
4,298
税込
¥
4,728
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)