電動コーヒーミル ラミル

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51482140 品番MEK-140BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。
豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。
短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。
持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。

セット内容本体、USBコード 材質PP、ABS、ガラス、ステンレス 電源USB充電式 本体寸法(mm)Φ70×H205 本体質量(g)約580 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 使用時間約20〜30分稼働 バッテリー容量(Ah)1.2 充電時間(時間)約2〜3(満充電)(5V1A)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
休憩のときにコーヒーを淹れるのに
製造業

今まで1人用のキャンプ等でも使う小型の手回しミルを使用していたので
電動になって楽なのですが、このミルは時間がかかりすぎます。
1人分挽くのに約3分かかります。
急いでいるときには使えないですね。
1人用手回しミルですと1分かからないで挽けますので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする