パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
マイカラー フォーク L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51487706
品番
B-5666
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
幅(mm)
23
全長(mm)
195
色
ホワイト
質量(g)
33
食器の種類
洋食器
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
195×20×23