ニコテック
ニコテックの 工業用潤滑油
ニコテックの 切削油
カッティングオイルMST
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
51490655
品番
O1MST
参考基準価格(税別)
¥13,180
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
天然油脂と食品添加剤より構成され、人体に対する安全性が高いオイルミストです。
用途
バンドソー・穴あけ加工機等のミスト切削用
色
淡黄色
タイプ
ミスト
容量(L)
4
引火点(℃)
172
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※アルミなどの非鉄金属を加工される際は、事前に腐食テストを行うことをおすすめします。
※直射日光を避け、換気の良い所に保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。