用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40〜43HRC)・調質鋼(50〜55HRC):穴あけ加工
種別オイルホール:あり
全長(mm)352
シャンク径(Φmm)40
シャンク長(mm)70
呼びレンチ:20IP-D(Torx 20IP)
外径(Φmm)63
最大寸法(mm)オフセット量:0.2
レンチ7808229
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ(mm)252
適合インサートXCMT1659…
寸法DCX(mm)最大加工径:63.4
寸法L/D(mm)4