BT40-SMH32-120 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500017

 

BT40-SMH32-120 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500017
BT40-SMH32-120 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500017
BT40-SMH32-120 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500017
BT40-SMH32-120 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500017
BT40-SMH32-120 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500017
BT40-SMH32-120 SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) OSG(オーエスジー) 51500017

SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合コレットER32GH、ER32GHC
質量(kg)1.9
内容量1本注文コード51500017品番BT40-SMH32-120
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。
A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。
内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

質量(kg)1.9ホルダーSMH32本体径(mm)50適合コレットER32GH、ER32GHCタップサイズM10~M20、PT1/16~PT3/8RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)120
注意
※SMH32タイプ:切削タップ汎用加工の場合はM10~M20を推奨します。高硬度材や盛上げタップの場合はM10~M16を推奨します。
※コレット、スパナは別途ご注文下さい。
※同期送り機構付き機械でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする