リス
リスの ゴミ箱
リスの スイング式ゴミ箱
リス ホーム&ホーム スイングペール スリムタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(72個)
注文コード
51503106
品番
5ND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
材質
本体:PP、持ち手:熱可塑性エラストマー
形状
角型
色
グレー
質量(g)
423
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×242×313
耐熱温度(℃)
100
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません