画像準備中

円筒ころ軸受 NU形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51504567 品番 NU2214EAT2X
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。
ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。
また分離型であることから内外輪分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。

用途自動車・産業機全般に。 幅(mm)31 シールなし 内径(Φmm)70 外径(Φmm)125 精度等級JIS B 1514 0級 軌道輪形状円筒ころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする