クリロン化成
クリロン化成の 紙おむつ・排泄関連
クリロン化成の おむつ消臭袋
BOS おむつが臭わない袋 ベビー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(200枚)
注文コード
51509047
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
部屋もゴミ箱も臭わない!ゴミ出し時も臭わない!
袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ!
菌も通さないから安心!
とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
用途
おむつの処理に
サイズ
S
タイプ
マチなし
色(袋)
ピンク
寸法(cm)
20×30