HFドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)18 注文コード51510237 品番HFD-18.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は74,980円となります。
参考基準価格(税別)¥100,100 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は直径など153種類から選べます 他の種類を見る

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。

材質超硬MG 全長(mm)170 直径(Φmm)18 刃長(mm)105 柄径(Φmm)18 適合材アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする