HFロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)12.01 注文コード51511759 品番LHFD-12.01X115
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥40,590
販売価格(税別)
36,900
この商品は直径など153種類から選べます 他の種類を見る

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。

材質超硬MG 全長(mm)170 直径(Φmm)12.01 刃長(mm)115 柄径(Φmm)13 適合材アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする