三洋工具
三洋工具の ドリル
三洋工具の 超硬ドリル
三洋工具の 超硬エンドミルシャンク
HFロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
12.98
注文コード
51511786
品番
LHFD-12.98X115
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥40,590
販売価格(税別)
¥
36,900
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質
超硬MG
全長(mm)
170
直径(Φmm)
12.98
刃長(mm)
115
柄径(Φmm)
13
適合材
アルミ合金