三洋工具
三洋工具の ドリル
三洋工具の 超硬ドリル
三洋工具の 超硬エンドミルシャンク
バリレスHFドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
10.1
注文コード
51513308
品番
BL-HFD-10.1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。
材質
超硬MG
全長(mm)
125
直径(Φmm)
10.1
柄径(Φmm)
11
適合材
アルミ合金
溝(mm)
70
抜代(mm)
7