バリレスHFドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)10.8 注文コード51513378 品番BL-HFD-10.8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は直径など125種類から選べます 他の種類を見る

HFDの先端の肩にエンドミル刃付を施しており、切削条件は高速高送りのまま抜けバリを極限まで抑制します。抜けバリの高さは従来のHFDの1/10以下(A5052材のテスト)穴の径精度はH7レベルです。

材質超硬MG 全長(mm)125 直径(Φmm)10.8 柄径(Φmm)11 適合材アルミ合金 溝(mm)70 抜代(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする