BS-18102 単動/複動ブロックシリンダ エナパック 51516123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単動/複動ブロックシリンダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード51516123品番BS-18102
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ストローク(mm)10質量(kg)1.3タイプ単動型受圧面積(cm2)押/4.9必要油量(cm3)押/4.9最高使用圧力(MPa)35ロッド径(Φmm)16ピストン径(Φmm)25ポート外部配管タイプ(PF)クランプ力(kN)押/17.0スプリング力(N)(セット時)168
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする