澤村電気工業
V 形ウォーム減速機付DC ギヤードモータ SS23F-V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
51526072
品番
SS23F-V-300-DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ギヤードモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
12
電源
直流
定格電流(A)
0.8
回転速度(min
-1
[r.p.m])
8
定格トルク(N・m)
0.49