※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
形遊星減速機付DC ギヤードモータ SS23F-LH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
51526237
品番
SS23F-LH-15-DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,800
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ギヤードモーター
取付方式
その他
電圧(V)
12
電源
直流
定格電流(A)
0.8
回転速度(min
-1
[r.p.m])
180
定格トルク(N・m)
0.2