AC40A-N02-N-D AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 51527781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC40A-N02-N-D AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 51527781
AC40A-N02-N-D AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 51527781

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は管接続口径・圧力計・流れ方向など2225種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
注文コード
51527781
品番
AC40A-N02-N-D
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
ケース
ポリカーボネートケース
ボディサイズ
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計なし
ルブリケータ油排出口
ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
排気機構
ノンリリーフタイプ
表記
製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPa
フロート式オートドレン
オートドレンなし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする