曜日別特売
OSDOH0460 オイルホール付OSドリル 三洋工具 51531578

オイルホール付OSドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)4.6シャンク径(Φmm)5注文コード51531578品番OSDOH0460
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。

材質超硬MG全長(mm)70.95溝長(mm)30.95シャンク径(Φmm)5外径(Φmm)4.6首下長(mm)33.95適合材鋳鉄先端長(mm)0.95有効刃長(mm)20.95機能長さ(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする