三洋工具
三洋工具の ドリル
三洋工具の 超硬ドリル
三洋工具の 超硬エンドミルシャンク
ソリッドロングバニシングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51559167
品番
S-LBUD-3.8X60
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
深穴加工用のロングサイズです。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。
材質
超硬K10
全長(mm)
100
直径(Φmm)
3.8
刃長(mm)
60
先端角(°)
120
適合材
アルミ合金
ねじれ角(°)
0