三洋工具
三洋工具の ドリル
三洋工具の 超硬ドリル
三洋工具の 超硬エンドミルシャンク
ソリッドロングバニシングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51559264
品番
S-LBUD-2.1X35
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥9,667
販売価格(税別)
¥
8,788
バスケットに入れる
深穴加工用のロングサイズです。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。
材質
超硬K10
全長(mm)
75
直径(Φmm)
2.1
刃長(mm)
35
先端角(°)
120
適合材
アルミ合金
ねじれ角(°)
0