Givi / ジビ AIRSTAR A660 ユニバーサル ウインドシールド ティンテッド - ABE付 | A660G

AIRSTAR A660 ユニバーサル ウインドシールド ティンテッド ABE付

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51573115 品番A660G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
適合車種【HONDA】CB 1300 (2003-2009)【KAWASAKI】ER-5 (1998-2007),Vulcan S 650 (2015-2022),ZR 7 750 (1999-2004)【MOTO GUZZI】Breva 750 (2003-2012)【SUZUKI】GSF 600 Bandit N (1996-1999),GSF 600 N (2000-2004),GSX 750 (1998-2002)【YAMAHA】XJR 1200 (1995-1998)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする