Givi / ジビ E460 モノキー トップ/サイドケース -ブラック- | E460N
GIVI(ジビ)
GIVI(ジビ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
GIVI(ジビ)の サイドバッグ
E460 モノキー トップ/サイドケース ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51574725
品番
E460N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
適合車種
【DUCATI】Monster 1100 EVO (2011-2012)【HONDA】NX 650 Dominator (1988-1994)【KAWASAKI】ZR 7S (1999-2004)【PIAGGIO】MP3 400 (2006-2011)【SUZUKI】DL 1000 V-Strom (2002-2011)【TRIUMPH】Tiger 1200 Explorer (2016-2018)【YAMAHA】FJ 1200 (1987-1999)