Givi / ジビ MONOKEY用スペシフィックラック E250プレート付 | E528

MONOKEY用スペシフィックラック E250プレート付

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51580000 品番E528
1月7日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
適合車種【KAWASAKI】【KL】V 1000 (2004-2010)【SUZUKI】DL 650 V-Strom (2004-2011)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする