Givi / ジビ ウインドシールド AIRSTAR カラーレス - ABE | 105AG
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種【APRILIA】Sportcity 125 E3 (2005-2008),Sportcity 200 (2005-2008),Sportcity 250 (2005-2008),Sportcity 300 Street (2011-2013)【MBK】Ovetto 50 (2008-2014)【PEUGEOT】LXR 125 (2009-2016),LXR 200i (2009-2016)【SYM】HD 200i EVO (2007-2016),HD EVO 125 (2007-2016),HD2 125 (2011-2016),HD2 200 2 (2011-2016)【YAMAHA】Neos 50 (2008-2021)
注文コード51589319
品番105AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。