Givi / ジビ ウインドシールド AIRSTAR カラーレス - ABE | 128AG
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種【APRILIA】Sportcity 125 E3 (2005-2008),Sportcity 200 (2005-2008),Sportcity 250 (2005-2008),Sportcity 300 Street (2011-2013)【HONDA】Dylan 125 (2002-2007),Dylan 150 (2002-2007)【MBK】Ovetto 50 (2008-2014)【PEUGEOT】LXR 125 (2009-2016),LXR 200i (2009-2016)【SYM】HD 200i EVO (2007-2016),HD EVO 125 (2007-2016),HD2 125 (2011-2016),HD2 200 2 (2011-2016)【YAMAHA】Cignus X 125 (2007-2015),Neos 50 (2008-2021)
注文コード51589337
品番128AG
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)