Givi / ジビ ウインドシールド ティンテッド - ABE | 140SG

ウインドシールド ティンテッド ABE

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51590536 品番140SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
適合車種【BENELLI】Leoncino 800 (2022-2022)【BRIXTON】Cromwell 125 (2022-2022)【Fantic】Caballero Scrambler 125 (2018-2022),Caballero Scrambler 250 (2018-2022),Caballero Scrambler 500 (2018-2022)【HONDA】CMX500 Rebel (2017-2022)【KEEWA】y,K-LIGHT 125 (2020-2022)【MOTO GUZZI】V7 III Stone Night Pack (2019-2020),V9 Bobber (2016-2022),V9 Roamer (2016-2022)【Moto Morini】Seiemmezzo STR 650 (2022-2022)【ROYAL ENFIELD】Interceptor 650 (2019-2022),SCRAM (2022-2022)【TRIUMPH】Bonneville 865 (2008-2015),Bonneville T100 (2017-2022),Bonneville T120 (2016-2022),Scrambler 1200 (2019-2022),Street Twin 900 (2016-2022)【YAMAHA】XSR700 (2016-2021),XSR900 (2016-2021)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする