Givi / ジビ ウインドシールド トランスペアレント - ABE | 140AG
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種【BENELLI】Leoncino 800 (2022-2022)【BRIXTON】Cromwell 125 (2022-2022)【Fantic】Caballero Scrambler 125 (2018-2022),Caballero Scrambler 250 (2018-2022),Caballero Scrambler 500 (2018-2022)【HONDA】CMX500 Rebel (2017-2022)【KEEWA】y,K-LIGHT 125 (2020-2022)【MOTO GUZZI】V7 III Stone Night Pack (2019-2020),V9 Bobber (2016-2022),V9 Roamer (2016-2022)【Moto Morini】Seiemmezzo STR 650 (2022-2022)【ROYAL ENFIELD】Interceptor 650 (2019-2022),SCRAM (2022-2022)【TRIUMPH】Bonneville 865 (2008-2015),Bonneville T100 (2017-2022),Bonneville T120 (2016-2022),Scrambler 1200 (2019-2022),Street Twin 900 (2016-2022),Trident 660 (2021-2022)【YAMAHA】XSR700 (2016-2021),XSR900 (2016-2021)
注文コード51590728
品番140AG
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)