Givi / ジビ スペシフィックスクリーン クリア 56 x 71-5 cm KeeWay RY6/RY8 50 | 288A

288A スペシフィックスクリーン クリア 56 × 715 cm KeeWay RY6/RY8 50 GIVI(ジビ) 51600887 288A スペシフィックスクリーン クリア 56 × 715 cm KeeWay RY6/RY8 50 GIVI(ジビ) 51600887

スペシフィックスクリーン クリア 56 × 715 cm KeeWay RY6/RY8 50

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51600887 品番288A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
適合車種【KEEWA】y,RY6 50 (2010-2011),RY8 50 Evo Sport (2010-2011)【MBK】Nitro (2013-2017),Waap 125 (2010-2012),X-over (2010-2010)【PIAGGIO】Typhoon 125 (2011-2019),Typhoon 50 (2011-2019)【YAMAHA】Aerox R 50 (2013-2020),BWS 125 (2010-2016),Vity 125 (2010-2015)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする