Givi / ジビ スマートバー 取り付け用 アダプターキット | 01SKIT
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種【APRILIA】ETV 1200 Caponord (2013-2017),Mana 850 (2007-2014),Mana 850 GT (2008-2016),SL 750 Shiver (2007-2020),SL 750 Shiver GT (2010-2012),SMV 1200 Dorsoduro (2011-2016),SMV 750 Dorsoduro (2008-2016),Tuono 660 (2021-2022),V4 R 1000 Tuono (2011-2014)【BMW】F 800 GS Adventure (2013-2018),F 800 GT (2013-2019),F 800 R (2009-2014),G 650 GS (2011-2017),R 1200 GS (2004-2012),R 1200 GS Adventure (2006-2013),R 1200 R (2015-2018),R 1200 RS (2015-2018),R 1250 RS (2019-2022),R1200 Nine T (2014-2022),R1200 Nine T Scrambler (2016-2022),S 1000 RR (2015-2019)【HONDA】CB 1100 (2013-2014),CB125R (2018-2020),CB500F (2019-2022),CB650R (2019-2020),CBF 600 S (2004-2012),CTX 1300 (2014-2016),CTX 700 DCT (2014-2016),CTX 700 N (2014-2016),VFR 800 F (2014-2020)【KTM】1190 Adventure (2013-2016),1190 Adventure R (2013-2016),1290 Super Duke R (2018-2018),690 Duke (2012-2019),950 Adventure (2003-2014),990 SMT (2009-2016),Super Duke 990 (2005-2013)【MOTO GUZZI】Stelvio 1200 (2008-2016)【TRIUMPH】Speed Triple 1050 (2016-2021),Tiger 1050 Sport (2013-2020),Tiger 1200 Explorer (2012-2015),Tiger 800 (2011-2017),Tiger 800 XC (2011-2019),Tiger 800 XR (2011-2019)【YAMAHA】FZ6 (2007-2011),FZ6 600 Fazer S2 (2007-2011),MT-09 Tracer (2013-2020),MT-10 (2016-2021),Niken 900 (2019-2022),Niken GT 900 (2019-2022),Super Tenere XT1200ZE (2014-2020),XSR900 (2016-2021)
注文コード51601910
品番01SKIT
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)