Givi / ジビ スマートバー 取り付け用 アダプターキット | 03SKIT
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種【BENELLI】BN 302 (2015-2018),BN 600 (2013-2017)【DUCATI】HM 1100 Hypermotard (2012-2014),HM 796 Hypermotard (2012-2014),HM 821 Hyperstsada (2013-2016),Hypermotard 939 (2016-2018),Hyperstrada (2016-2016),Monster 695 (2006-2008),Monster 800 S4R (2004-2008),Monster 800 S4RS (2004-2008),Monster S2R 1000 (2004-2008),Monster S2R 800 (2004-2008),Monster S4R 1000 (2004-2008),Monster S4RS 1000 (2004-2008)【HONDA】Crossrunner 800 (2017-2020),Crosstourer 1200 (2012-2016),Crosstourer 1200 DCT (2012-2019),VFR800X Crossrunner (2015-2016),XL 125 V Varadero (2001-2014),XL 700V Transalp (2008-2012)【KAWASAKI】ER-6F (2009-2016),ER-6N (2009-2011),【KL】E 650 Versys (2006-2014)【KTM】125 Duke (2011-2016),200 Duke (2011-2013),390 Duke (2013-2016)【MOTO GUZZI】V9 Bobber (2016-2022),V9 Roamer (2016-2022)【SUZUKI】GSX-S 750 (2017-2021),Katana 1000 (2019-2022)
注文コード51601928
品番03SKIT
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)