Givi / ジビ タンクロック タンクバック用フィッティング メタルフランジ K 1200 RS(00-04) 他多車種適合 | BF11
GIVI(ジビ)
GIVI(ジビ)の 外装系
GIVI(ジビ)の バイクカスタムパーツ
タンクロック タンクバック用フィッティング メタルフランジ K 1200 RS(0004) 他多車種適合
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51602698
品番
BF11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合車種
【BMW】F 850 GS (2021-2022),F 850 GS Adventure (2019-2022),F 900 R (2022-2022),K 1200 GT (2006-2010),K 1200 R (2005-2008),K 1200 RS (2000-2004),K 1200 S (2005-2008),K 1300 GT (2009-2010),K 1300 R (2009-2016),K 1300 S (2009-2016),R 1150 R (2001-2006),R 1150 RT (2001-2004),R 1200 R (2015-2018),R 1200 RS (2015-2018),R 1250 R (2019-2022),R 1250 RS (2019-2022),S 1000 RR (2015-2019)【DUCATI】Multistrada 1200 (2010-2018),Multistrada 1200 S (2015-2018),Multistrada 1260 (2018-2021),Multistrada 950 (2017-2018),Multistrada 950 S (2019-2021),Multistrada Enduro 1200 (2016-2018)【KTM】1050 Adventure (2015-2016),1090 Adventure (2017-2019),1190 Adventure (2013-2016),1190 Adventure R (2013-2016),1290 Supderduke (2013-2019),1290 Super Adventure (2015-2016),1290 Super Adventure R (2017-2020),1290 Super Adventure S (2017-2020),1290 Super Adventure T (2017-2018)【TRIUMPH】Tiger 1200 GT (2022-2022)