Givi / ジビ フィッティングキット ブラケット S903A | 01VKIT

01VKIT フィッティングキット ブラケット S903A GIVI(ジビ) 51610258 01VKIT フィッティングキット ブラケット S903A GIVI(ジビ) 51610258

フィッティングキット ブラケット S903A

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種【DUCATI】Multistrada 950 (2017-2018)【HONDA】CB500F (2019-2022),CB650R (2019-2020),Forza 125 (2019-2022),Forza 300 (2018-2019),FORZA 350 (2021-2023),GL 1800 Gold Wing (2018-2022),PCX 125 (2018-2022)【KAWASAKI】Ninja 400 (2018-2022),Z 400 (2019-2022)【PIAGGIO】MP3 300 HPE (2019-2022)【SYM】Joymax Z 300 (2019-2020),Joymax Z+ 300 (2021-2022)【YAMAHA】T-Max 530 (2017-2019),T-Max 560 (2020-2021) 注文コード51610258 品番01VKIT
1月7日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合車種3種類から選べます 他の種類を見る
適合車種【DUCATI】Multistrada 950 (2017-2018)【HONDA】CB500F (2019-2022),CB650R (2019-2020),Forza 125 (2019-2022),Forza 300 (2018-2019),FORZA 350 (2021-2023),GL 1800 Gold Wing (2018-2022),PCX 125 (2018-2022)【KAWASAKI】Ninja 400 (2018-2022),Z 400 (2019-2022)【PIAGGIO】MP3 300 HPE (2019-2022)【SYM】Joymax Z 300 (2019-2020),Joymax Z+ 300 (2021-2022)【YAMAHA】T-Max 530 (2017-2019),T-Max 560 (2020-2021)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする