Givi / ジビ フィッティングキット ブラケット S903A | 02VKIT

フィッティングキット ブラケット S903A

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種【BENELLI】Leoncino 500 (2017-2022),Leoncino 500 Trail (2017-2022)【BMW】Evolution (2015-2020)【DUCATI】Scrambler Icon 800 (2015-2022)【KYMCO】G-Dink 300 (2018-2021)【MOTO GUZZI】V7 850 Special (2021-2023),V7 850 Stone (2021-2023)【YAMAHA】MT-07 (2018-2020),MT-09 Tracer (2015-2020),Niken 900 (2019-2022),Niken GT 900 (2019-2022) 注文コード51610267 品番02VKIT
1月7日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合車種3種類から選べます 他の種類を見る
適合車種【BENELLI】Leoncino 500 (2017-2022),Leoncino 500 Trail (2017-2022)【BMW】Evolution (2015-2020)【DUCATI】Scrambler Icon 800 (2015-2022)【KYMCO】G-Dink 300 (2018-2021)【MOTO GUZZI】V7 850 Special (2021-2023),V7 850 Stone (2021-2023)【YAMAHA】MT-07 (2018-2020),MT-09 Tracer (2015-2020),Niken 900 (2019-2022),Niken GT 900 (2019-2022)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする