Givi / ジビ マウンティングキット スクリーン A620 / A650 | D45
GIVI(ジビ)
GIVI(ジビ)の 外装系
GIVI(ジビ)の スクリーン関連
マウンティングキット スクリーン A620 / A650
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51615316
品番
D45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
適合車種
【HONDA】CB 1300 (2003-2009)【KAWASAKI】ER-5 (1998-2007),ZR 7 750 (1999-2004)【MOTO GUZZI】Breva 750 (2003-2012)【SUZUKI】GSF 600 Bandit N (1996-1999),GSF 600 N (2000-2004),GSX 750 (1998-2002)【YAMAHA】XJR 1200 (1995-1998)