Givi / ジビ ユニバーサルスクリーン スモーク 49x50 cm | A34

ユニバーサルスクリーン スモーク 49×50 cm

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51617915 品番A34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
適合車種【HONDA】CB 1300 F (2003-2009)【KAWASAKI】ER 5 500 (1998-2007),ZR 7 F 750 (1999-2004)【MOTO GUZZI】【MOTO GUZZI】 Breva 750 (2003-2012)【SUZUKI】GSF 600 Bandit N (1994-2004),GSX 750 F (1998-2002)【YAMAHA】XJR 1200 (1995-1998)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする