積水成型工業
積水成型工業の 内装資材
積水成型工業の カーペット・フロア
積水成型工業の 畳
MIGUSA フロア畳
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
色(柄)
目積ブラック
注文コード
51622334
品番
FLR-MS-BK
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂素材なので汚れに強く手入れがしやすい。重量と滑り止めの効果でずれにくい。イ草の構造を再現し、肌触りはそのままに耐久性や安全性など高い機能性を実現。夏は涼しく冬は暖かい。
用途
床の上に置くだけで簡単に畳のスペースを作れます。休憩スペースや教育施設、災害時の避難所など複数の方が利用される場所に。
材質
滑り止め:ポリエチレン発泡体、畳表:ポリプロピレン、炭酸カルシウム
厚さ(mm)
15
色(柄)
目積ブラック
芯材
中密度木質繊維圧縮版
質量(kg/枚)
4.2
サイズ(mm)
830×830
材質(クッション)
ポリエステル製不織布
関連資料:
フロア畳チラシ(20.53MB)
注意
※樹脂素材を使用しておりますので、アイロンなど高温の物は直接置かないでください。
※床暖房フロアーなどでの直置き使用は熱ごもりにより、床材の変形・変質することがあるため避けてください。
※重量物を直接置いたり、椅子の脚など局部荷重では凹凸ができますので避けてください。
※畳の裏面はズレを防ぐ柔らかい滑り止め材料を使用しており、キズがつきやすいので取扱いにご注意ください。
※使用しないときや保管する場合は、立てかけずに横置きにしてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
セキスイ「MIGUSA」フロア畳施工の流れとコーディネート方法を解説
参考になった