FLR-ZN05 MIGUSA フロア畳 積水成型工業 51622639 FLR-ZN05 MIGUSA フロア畳 積水成型工業 51622639 FLR-ZN05 MIGUSA フロア畳 積水成型工業 51622639

MIGUSA フロア畳

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 色(柄)薄雲 注文コード51622639 品番FLR-ZN05
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は色・仕様・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る

樹脂素材なので汚れに強く手入れがしやすい。重量と滑り止めの効果でずれにくい。イ草の構造を再現し、肌触りはそのままに耐久性や安全性など高い機能性を実現。夏は涼しく冬は暖かい。

用途床の上に置くだけで簡単に畳のスペースを作れます。休憩スペースや教育施設、災害時の避難所など複数の方が利用される場所に。 材質滑り止め:ポリエチレン発泡体、畳表:ポリプロピレン、炭酸カルシウム 厚さ(mm)15 色(柄)薄雲 芯材中密度木質繊維圧縮版 質量(kg/枚)4.2 サイズ(mm)830×830 材質(クッション)ポリエステル製不織布
注意
※樹脂素材を使用しておりますので、アイロンなど高温の物は直接置かないでください。
※床暖房フロアーなどでの直置き使用は熱ごもりにより、床材の変形・変質することがあるため避けてください。
※重量物を直接置いたり、椅子の脚など局部荷重では凹凸ができますので避けてください。
※畳の裏面はズレを防ぐ柔らかい滑り止め材料を使用しており、キズがつきやすいので取扱いにご注意ください。
※使用しないときや保管する場合は、立てかけずに横置きにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

セキスイ「MIGUSA」フロア畳施工の流れとコーディネート方法を解説

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする